Beli jbl spiker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  2. auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    Mulai

    Rp3.599.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  3. DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  4. Okayo PA Sound System (Speaker)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Okayo PA Sound System (Speaker)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  5. JBL Speaker
    Mulai

    Rp3.499.900

  6. CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Mulai

    Rp7.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  7. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  8. Polytron Professional Active Speaker
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  9. DreamWave Speaker Rockstar
    Mulai

    Rp13.999.900

    DreamWave Speaker Rockstar
    Deskripsi:
    ROCKSTAR A Portable system created for both staying in and outdoorRockstar is World 1st Multi-instrument, IPX5 Portable Combo Amp, Mobile App enabled with 2.4G pairing and Bluetooth features. It’s created with Musicians, Audiophiles and music lovers i
    atribut:
    • Battery Life: 2600mAh
    • Dimensions: 430x543x310mm
    • Multiple Instruments: 8 inputs
    • Playtime: 12hours
    • Splashproof: IPX5
    • Wireless Multi-pairing: 2.4G
  10. DreamWave Speaker Explorer (Sound System)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DreamWave Speaker Explorer (Sound System)
    Deskripsi:
    EXPLORERRuggedly designed for the extreme outdoor Audiophile enthusiast.Explorer is a ruggedly designed premium outdoor centric Bluetooth speaker that brings the music to your ears the way the artist intended. It has a powerful 15W output and built-in 6,000mAh lithium polymer battery that plays louder and longer, compared to the competition, with a combination of advanced technologies and audiophile sound tuning that reproduce the fullness, clarity and depth of your music.If you happen to receive a phone call while climbing Mount Everest it will pause your music to let you take the call, then resume where you left off once you’re done. The rugged construction, IPX5 protection against water/dust/sand/snow, portable design, and a sturdy bicycle handle bar mount with adjustable rubber grip, makes it a true outdoor activity speaker to take your music with you anywhere and everywhere you go. Mount this speaker onto your bike and ready to hit your favorite trails!
    atribut:
    • Battery Life: 6000mAh
    • Dimensions: 80x197x69mm
    • Playtime: Up to 18hours (6 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 15W RMS
    • Splashproof: IPX5
    • USB Port: 5V/1A
  11. JBL Headphone
    Mulai

    Rp369.900

  12. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. CF Audio Power Amplifier
    Mulai

    Rp7.099.900

    CF Audio Power Amplifier
    Deskripsi:
    700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
Daftar Harga jbl spiker Terbaru April 2026
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri URp3.599.900
DreamWave Speaker Venture (Sound System)Rp1.499.900
Okayo PA Sound System (Speaker)Rp10.999.900
JBL SpeakerRp3.499.900
JBL Wireless Bluetooth Portable SpeakerRp419.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Rp7.099.900
Logitech Headset StereoRp109.900
Polytron Professional Active SpeakerRp1.999.900
DreamWave Speaker RockstarRp13.999.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait